Motion
AS207-107D1

NTN
AS207-107D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.3386 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08764615
N° MFRAS207-107D1
Prix78.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS207-107D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.3386 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08764615
N° MFRAS207-107D1
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
Prix78.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3386 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.3386 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.794 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021844
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359021844

Aperçu

Description du fabricant
AS207-107D1