Spécifications
Dimensions
- Longueur13
- TailleL
Détails
- DemandesConstruction, ferme et ranch, usage général, industriel
- CouleurBlanc cassé
- Pays d’originePAKISTAN
- Matériau de la doublureThinsulateMC C100
- Numéro CUP du fabricant065537849584
- Fiche technique
- Type de pouceEncart
- CUP_NON065537849584
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C100
- Doublure en aramide P Cut Shield/polyester/verre, cuir de chèvre pleine fleur
- Coupe américaine classique avec coutures passepoilées au pouce et protection contre les impulsions
- Manchette style manchette avec élastique en cuir