Motion
CDG5FA100TNSR-350-G5BAL

SMC CORP OF AMERICA
CDG5FA100TNSR-350-G5BAL

C(D)G5-S, Cylindre en acier inoxydable, double action, tige simple
N° D’ARTICLE MI08766475
N° MFRCDG5FA100TNSR-350-G5BAL
Prix703.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5FA100TNSR-350-G5BAL

C(D)G5-S, Cylindre en acier inoxydable, double action, tige simple
N° D’ARTICLE MI08766475
N° MFRCDG5FA100TNSR-350-G5BAL
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
Prix703.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    350 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Type de bride côté tige
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5FA100TNSR-350-G5BAL
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté