Motion
302-0702-LY-S
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08768267
N° MFR302-0702-LY-S
Prix8.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08768267
N° MFR302-0702-LY-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    1 poche extérieure sur la poitrine | Ruban argenté rétroréfléchissant 2.0000 po
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ISEA 107-2020, ANSI
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Myanmar
  • Description
    Gilet en maille à deux poches économique ANSI de type R classe 2
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314204623
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    2
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314204623
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0702-LY/SM HI VIS MESH VEST CLASS 2
  • Maille de polyester respirante
  • Fermeture autoagrippante
  • 2" silver reflective tape
  • 1 poche inférieure interne
  • 1 poche de poitrine extérieure
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon