Motion
407AA00385A
407AA00385A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI08768684
N° MFR407AA00385A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00385A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI08768684
N° MFR407AA00385A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    5.09 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    AXP3145
  • Pression réglée en usine
    120 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de déchargement
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    200 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    30 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
1PUL200P20SJL CARTOUCHE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté