Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- SérieCXSJ
Aperçu
- Les types de série Clean comprennent 11- (type d’aspiration à vide) et 12- (type de détente avec pièces coulissantes spécialement traitées)
- Les autres caractéristiques comprennent le cuivre, le fluor et le sans silicone + faible génération de particules (21/22-)
- 11- et 22- sont disponibles avec des roulements à douille coulissante ou à billes
- 12- et 21- sont des roulements à billes