Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.0000 po
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1.0000 po
- Diamètre extérieur1-1/8 po
- Outside Diameter1.1250 po
- Overall Length1.0000 po
- Largeur totale1.1250 po
- Taille d’arbre recommandée0,9979 à 0,9991 po
- Poids0.0568 lb
Details
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon sans plomb en PTFE acier 16TP16 1 X 1.125 X 1.0000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant16TP16
- Numéro CUP du fabricant00846802077563
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802077563
Aperçu
Description du fabricant
16TP16 1 X 1.125 X 1.0000IN ACIER PTFE L