Motion
46TP40
Palier à manchon en PTFE acier 46TP40 2.875 X 3.0625 X 2.5000in
N° D’ARTICLE MI08775117
N° MFR46TP40
Prix35.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à manchon en PTFE acier 46TP40 2.875 X 3.0625 X 2.5000in
N° D’ARTICLE MI08775117
N° MFR46TP40
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
Prix35.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.8750 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    3.0625 po
  • Global Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur totale
    3.0625 po
  • Taille d’arbre recommandée
    2.8734 à 2.8752 po

Détails

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Palier à manchon en PTFE acier 46TP40 2.875 X 3.0625 X 2.5000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46TP40
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802078164
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802078164

Aperçu

Description du fabricant
46TP40 2.875 X 3.0625 X 2.5000IN ACIER P