Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.2500 po
- Diamètre intérieur3-1/4 po
- Diamètre intérieur3.2500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale2.0000 po
- Diamètre extérieur3-7/16 po
- Extérieur Diamètre3.4375 po
- Global Longueur2.0000 po
- Largeur totale3.4375 po
- Taille d’arbre recommandée3.2480 à 3.2500 po
- Poids0.5229 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon de plomb en PTFE acier 52TP32 3.25 X 3.4375 X 2.0000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant52TP32
- Numéro CUP du fabricant00846802078249
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802078249