Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre4.9375 po
- Global Longueur3.5000 po
- Largeur totale4.9375 po
- Taille d’arbre recommandée4.7475 à 4.7500 po
Détails
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon de plomb en PTFE acier 76TP56 4.75 X 4.9375 X 3.5000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant76TP56
- Numéro CUP du fabricant00846802078669
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802078669
Aperçu
Description du fabricant
76TP56 4.75 X 4.9375 X 3.5000IN ACIER PT