Motion
108TP56
Palier à manchon en PTFE acier 108TP56 6.75 X 6.9375 X 3.5000in
N° D’ARTICLE MI08775204
N° MFR108TP56
Prix120.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à manchon en PTFE acier 108TP56 6.75 X 6.9375 X 3.5000in
N° D’ARTICLE MI08775204
N° MFR108TP56

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.7500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    6.9375 po
  • Global Longueur  
    3.5000 po
  • Largeur totale
    6.9375 po
  • Taille d’arbre recommandée
    6.7475 à 6.7500 po

Détails

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Palier à manchon en PTFE acier 108TP56 6.75 X 6.9375 X 3.5000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    108TP56
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079031
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079031

Aperçu

Description du fabricant
108TP56 6.75 X 6.9375 X 3.5000IN ACIER P