Motion
W09TP
W09TP .687 Roulement de rondelle de butée de frein en plomb PTFE X 1.187 X 0.061in en acier
N° D’ARTICLE MI08775242
N° MFRW09TP
Prix3.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W09TP .687 Roulement de rondelle de butée de frein en plomb PTFE X 1.187 X 0.061in en acier
N° D’ARTICLE MI08775242
N° MFRW09TP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6870 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.1870 po
  • Largeur totale
    1.1875 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    W09TP .687 Roulement de rondelle de butée de frein en plomb PTFE X 1.187 X 0.061in en acier
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.010
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W09TP
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079468
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079468

Aperçu

Description du fabricant
W09TP .687 X 1.187 X 0.061IN PTFE ACIER