Motion
W10TP
W10TP .750 Roulement de rondelle de butée sans plomb en PTFE acier X 1.25 X 0.061in
N° D’ARTICLE MI08775243
N° MFRW10TP
Prix2.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W10TP .750 Roulement de rondelle de butée sans plomb en PTFE acier X 1.25 X 0.061in
N° D’ARTICLE MI08775243
N° MFRW10TP
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
Votre prix2.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1.2500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    W10TP .750 Roulement de rondelle de butée sans plomb en PTFE acier X 1.25 X 0.061in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.010
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10TP
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079475
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079475

Aperçu

Description du fabricant
W10TP .750 X 1.25 X 0.061IN PTFE ACIER L