Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre3.2500 po
- Largeur totale3.2500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionW32TP Roulement de rondelle de butée de frein en plomb PTFE acier 2.25 X 3.25 X 0.0910in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur+.010
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantW32TP
- Numéro CUP du fabricant00846802079604
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur-0.01
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802079604