Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter4 mm
- Diamètre intérieur4 mm
- Diamètre intérieur4 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale6 mm
- Diamètre extérieur5.50 mm
- Outside Diameter5.5 mm
- Overall Length6 mm
- Largeur totale5.5 mm
- Taille d’arbre recommandée3.992 à 4.000 mm
- Poids0.0010 lb
Details
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionM0406TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 4 X 5.5 X 6mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM0406TP
- Numéro CUP du fabricant00846802079673
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802079673
Aperçu
Description du fabricant
M0406TP 4 X 5.5 X 6MM PLOMB EN ACIER PTFE FR