Motion
M1320TP
M1320TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 13 X 15 X 20mm
N° D’ARTICLE MI08775287
N° MFRM1320TP
Prix1.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M1320TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 13 X 15 X 20mm
N° D’ARTICLE MI08775287
N° MFRM1320TP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    13 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    12.966 à 12.984 mm

Détails

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    M1320TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 13 X 15 X 20mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M1320TP
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079918
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079918

Aperçu

Description du fabricant
M1320TP 13 X 15 X 20MM FIL DE SORTIE EN ACIER F

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté