Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre24 mm
- Diamètre intérieur24 mm
- Diamètre intérieur24 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale25 mm
- Diamètre extérieur27 mm
- Extérieur Diamètre27 mm
- Global Longueur25 mm
- Largeur totale27 mm
- Taille d’arbre recommandée23.959 à 23.980 mm
- Poids0.0486 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionM2425TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 24 X 27 X 25mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM2425TP
- Numéro CUP du fabricant00846802080235
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802080235