Motion
M9560TP
Manchon lisse et roulement à bride - DI 95 mm, DI 100 mm, longueur 60 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775387
N° MFRM9560TP
Prix44.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et roulement à bride - DI 95 mm, DI 100 mm, longueur 60 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775387
N° MFRM9560TP
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
Prix44.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Diamètre intérieur
    95 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Longueur  
    60 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    94.946 à 95.000 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    M9560TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 95 X 100 X 60mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M9560TP
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802080907
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802080907

Aperçu

Description du fabricant
M9560TP 95 X 100 X 60MM FIL EN ACIER PTFE