Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre115 mm
- Diamètre intérieur115 mm
- Diamètre intérieur115 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale50 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Longueur50 mm
- Largeur totale120 mm
- Taille d’arbre recommandée114.946 à 115.000 mm
- Poids0.7557 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionM11550TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 115 X 120 X 50mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM11550TP
- Numéro CUP du fabricant00846802081003
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802081003