Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre120 mm
- Diamètre intérieur120 mm
- Diamètre intérieur120 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale50 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Longueur50 mm
- Largeur totale125 mm
- Taille d’arbre recommandée119.946 à 120.000 mm
- Poids0.7947 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionM12050TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 120 X 125 X 50mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM12050TP
- Numéro CUP du fabricant00846802081034
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802081034