Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre135 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre140 mm
- Largeur totale140 mm
- Taille d’arbre recommandée134.937 à 135.000 mm
Détails
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionM13580TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 135 X 140 X 80mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM13580TP
- Numéro CUP du fabricant00846802081119
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802081119