Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Bride Diamètre15 mm
- Diamètre extérieur de la bride15 mm
- Épaisseur de la bride1 mm
- Diamètre intérieur8 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre10 mm
- Global Longueur8 mm
- Largeur totale15 mm
- Taille d’arbre recommandée7.972 à 7.987 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride sans plomb en PTFE acier FM0807.5TP 8 X 10 X 7.5mm
- Tolérance du diamètre de la bride±.50
- Tolérance d’épaisseur de bride0,80 à 1.00 mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantFM0807.5TP
- Numéro CUP du fabricant00846802081379
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802081379