Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Bride Diamètre47 mm
- Diamètre extérieur de la bride47 mm
- Épaisseur de la bride2 mm
- Diamètre intérieur35 mm
- Diamètre intérieur35 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale26 mm
- Diamètre extérieur39 mm
- Extérieur Diamètre39 mm
- Global Longueur26 mm
- Épaisseur globale0.1875 po
- Largeur totale47 mm
- Taille d’arbre recommandée34.950 à 34.975 mm
- Épaisseur3/16 po
- Poids0.1153 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride sans plomb en PTFE acier FM3526TP 35 X 39 X 26mm
- Tolérance du diamètre de la bride±.50
- Tolérance d’épaisseur de bride1.80 à 2.00 mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantFM3526TP
- Numéro CUP du fabricant00846802081669
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802081669