Motion
C62061
Taraud manuel - série 0401 , taille de filetage 1/2 - 13 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI08775563
N° MFRC62061
Prix20.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 0401 , taille de filetage 1/2 - 13 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI08775563
N° MFRC62061

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.3750 po
  • Diamètre de la tige
    0.3670 po
  • Longueur du tableau
    3.3750 po
  • Profondeur de taraudage
    1.5000 po
  • Filetage Longueur  
    1.6562 po
  • Taille du filetage
    1/2 - 13

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    0401
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C62061 1/2-13NC H3 4FL GP TAPER TAPER TAPER TAP MAN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon