Motion
H28510-300R
Tuyau industriel Tuyau industriel - 5/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en PVC, longueur de 300.00 pi
N° D’ARTICLE MI08778079
N° MFRH28510-300R
Prix1.47 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 5/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en PVC, longueur de 300.00 pi
N° D’ARTICLE MI08778079
N° MFRH28510-300R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.47 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Poids du tuyau
    21.00 lb/pi
  • Longueur
    300.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.88 po
  • Épaisseur du mur
    0.1225 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    800 psi
  • Couleur
    Effacer
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H28510-300R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789269966
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H285
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Pour la distribution d’aliments et de boissons, la fabrication d’aliments en poudre, les conduites d’eau et de cale, le tuyau de lavage, le service d’air et d’eau sur site et la pulvérisation et le transport d’engrais et de pesticides.
  • CUP_NON
    639789269966
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
H28510-300R
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon