Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-12
- Poids du tuyau69.00 lb/pi
- Longueur300.00 pi
- Rayon de courbure minimum2.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.031 po
- Épaisseur du mur0.1405 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Pression d’éclatement600 psi
- CouleurEffacer
- ConstructionExtrudé
- Matériau du couverclePVC
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Matériau du tube intérieurChlorure de polyvinyle (PVC)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH28512-300R
- Numéro CUP du fabricant725975741863
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.15 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementTextile
- SérieSérie H285
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Matériau du tubePVC
- Applications typiquesPour la distribution d’aliments et de boissons, la fabrication d’aliments en poudre, les conduites d’eau et de cale, le tuyau de lavage, le service d’air et d’eau sur site et la pulvérisation et le transport d’engrais et de pesticides.
- CUP_NON725975741863
- Pression de service150 psi
Aperçu
Description du fabricant
H28512-300R
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité