Motion
VBAT38AN1-EV-X105

SMC CORP OF AMERICA
VBAT38AN1-EV-X105

VBAT-X105, réservoir d’air, estampillé ASME
N° D’ARTICLE MI08778120
N° MFRVBAT38AN1-EV-X105
Prix1,381.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VBAT38AN1-EV-X105

VBAT-X105, réservoir d’air, estampillé ASME
N° D’ARTICLE MI08778120
N° MFRVBAT38AN1-EV-X105

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,381.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    20.87 kg

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Type de produit
    Régulateurs de surpression

Aperçu

Description du fabricant
RÉSERVOIR VBAT38AN1-EV-X105
  • Capacité du réservoir : 5 L, 10 L, 20 L, 38 L
  • Matériau : acier au carbone ou acier inoxydable (SUS304)
  • Tailles des ports de connexion : Rc(PT), NPT
  • De nombreux modèles sont conformes aux normes canadiennes (CRN). Consultez le CGM pour plus de détails.
  • estampillé ASME

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon