Motion
SF420AF, LENTILLE TRANSPARENTE, LUNETTES DE PROTECTION À AJUSTEMENT SÛR +2.0 DIOPTRIES 3M

3M
SF420AF, CLEAR LENS, +2.0 DIOPTER 3M SECURE FIT PROTECTIVE EYEWEAR

3M™ Lunettes de protection SecureFit SF420AF, Verres transparents, +2.0 dioptrie
N° D’ARTICLE MI08778499
N° MFRSF420AF, CLEAR LENS, +2.0 DIOPTER 3M SECURE FIT PROTECTIVE EYEWEAR
Prix10.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SF420AF, CLEAR LENS, +2.0 DIOPTER 3M SECURE FIT PROTECTIVE EYEWEAR

3M™ Lunettes de protection SecureFit SF420AF, Verres transparents, +2.0 dioptrie
N° D’ARTICLE MI08778499
N° MFRSF420AF, CLEAR LENS, +2.0 DIOPTER 3M SECURE FIT PROTECTIVE EYEWEAR
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
Prix10.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.302 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée; verres à revêtement dur
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Branches en caoutchouc
  • Lentille dioptrique
    2.0
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF420AF
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371665132
  • Série
    400
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371665132
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SF420AF, LENTILLE TRANSPARENTE, +2.0 DIOPTRIES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ Technologie de branches à diffusion de pression
  • Conception légère
  • Les caractéristiques de confort comprennent un pont nasal une pièce et des embouts de branches souples
  • Protège-front profilé en option pour fournir une couverture supplémentaire lors de l’impact des particules
  • Joint en mousse offert en option pour les modèles sans protège-front
  • Choisissez parmi les modèles avec revêtement anti-rayures, antibuée/anti-rayures ou protecteur antibuée 3M™ Scotchgard en option
  • Disponible en plusieurs options de couleurs/teintures de lentilles
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues