Motion
SSER202-10

SHUSTER CORP
SSER202-10

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 47 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08778550
N° MFRSSER202-10
Prix76.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SSER202-10

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 47 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08778550
N° MFRSSER202-10
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
Votre prix76.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2188 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT EN ACIER INOXYDABLE SSER202-10 5/8"