Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base2.125 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.7500 po
- Diamètre du trou de boulon19/32 po
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Hauteur totale4.1560 po
- Longueur totale7.4060 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSUC209-28
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementUnité de roulement à billes de bloc d’oreiller en acier inoxydable