Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.01 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.08 po
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Diamètre intérieur0.17 po
- Longueur2.08 po
- Longueur totale2.08 po
- Poids global1.17 lb
- Taille du filetageM18X1.5
- Poids1.17 lb
- Largeur0.88 po
Détails
- ApplicationHydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
- Série de tuyaux compatibles2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M18X1.5
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant1AA6DS4C
- Numéro CUP du fabricant678146127044
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146127044
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau