MCGILL 1640010100
Suiveurs de cames plats et à tête plate MCF 40 X - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 36.5 mm, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir