Motion
AELPFL206-102

NTN
AELPFL206-102

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en acier pressé, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08788530
N° MFRAELPFL206-102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPFL206-102

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en acier pressé, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08788530
N° MFRAELPFL206-102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5625 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Largeur du boîtier
    0.7187 po
  • Diamètre extérieur
    3.3125 po
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Largeur totale
    1.4114 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL206-102
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PFL206
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL206-102
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON AELPFL206-102 2