Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord6
- Taille de l’extrémité 1-6
- Extrémité 2 Taille-6
- Hauteur0.8620 po
- Corps hexagonal0.7480 po
- Taille hexagonale0.7480 po
- Facteur de coupure du tuyau0.9400 po, 23.89 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre du tuyau0.3800 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur0.3800 po, 9.50 mm
- Longueur2.1260 po
- Diamètre extérieur0.7480 po
- Taille SAE-6
- Taille-6
- Taille du filetage11/16-16 UN
- Largeur0.7480 po
Détails
- Détails supplémentairesSertissage
- RevêtementPlaqué zinc
- Série de tuyaux compatiblesEC110, EC115, EC210, EC215
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1ORFS
- Type de connexionJoint torique (ORFS)
- Style de fin 1Joint torique (ORFS)
- Sexe finalHomme
- Finition/revêtementPlaqué zinc
- Famille de raccordsJoint d’étanchéité facial SAE (ORFS)
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordJoint torique (ORFS)
- À utiliser avecEC110 Flexible hydraulique, EC115 Flexible hydraulique, EC210 Flexible hydraulique, EC215 Flexible hydraulique
- Numéro de catalogue du fabricant14211-06-06ZF
- Compatibilité du fabricantVainqueur par Danfoss
- MatérielAcier
- Couple de rotation maximal20 pi-lb
- Emplacement du joint toriqueJoint facial (ORFS)
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsMamelon de tuyau
- Matériau du jointNitrile (NBR)
- Type de jointJoint torique (ORFS)
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Norme de filetageORFS
- Type de filJoint torique (ORFS)
- TypeMamelon de tuyau