Motion
16011-08-06ZF
16011-08-06ZF
N° D’ARTICLE MI08790425
N° MFR16011-08-06ZF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16011-08-06ZF
N° D’ARTICLE MI08790425
N° MFR16011-08-06ZF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille de l’extrémité 1
    -8
  • Extrémité 2 Taille
    -8
  • Hauteur
    1.0000 po
  • Corps hexagonal
    0.8660 po
  • Taille hexagonale
    0.8660 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.9300 po, 23.60 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre du tuyau
    0.3800 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.3800 po, 9.50 mm
  • Longueur
    2.1000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8660 po
  • Taille SAE
    -8
  • Taille
    -8
  • Taille du filetage
    3/4-16 UNF
  • Largeur
    0.8660 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sertissage
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Série de tuyaux compatibles
    EC110, EC115, EC210, EC215
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    ORB
  • Type de connexion
    ORB mâle ISO 11926-3
  • Style de fin 1
    ORB mâle ISO 11926-3
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Famille de raccords
    Bossage de joint torique SAE (ORB)
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Bossage du joint torique (ORB)
  • À utiliser avec
    EC110, EC115, EC210, EC215
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 11926-3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16011-08-06ZF
  • Matériel
    Acier
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau
  • Matériau du joint
    Nitrile (NBR)
  • Type de joint
    Bossage du joint torique (ORB)
  • Normes respectées
    ISO 11926-3
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Norme de filetage
    ORB
  • Type de fil
    ORB mâle ISO 11926-3
  • Type
    Mamelon de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
16011-08-06ZF