Motion
FC613-04RL
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 1/4 po DI, 0.55 po DE, 2800 psi pression de service, 11200 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08792388
N° MFRFC613-04RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 1/4 po DI, 0.55 po DE, 2800 psi pression de service, 11200 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08792388
N° MFRFC613-04RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4 po
  • Hauteur
    0.56 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    0.16 lb
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.55 po
  • Diamètre extérieur
    0.557 po
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Poids global
    0.16 lb
  • Épaisseur du mur
    0.1535 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Hydraulique, essence, air, carburant brut et huiles lubrifiantes.
  • Demandes
    Hydraulique, essence, air, carburant brut et huiles lubrifiantes.
  • Pression d’éclatement
    11200 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    1SA, TTC
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC613
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Numéro CUP du fabricant
    678146145345
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression maximale
    2800 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    2800 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    2800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    2800 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R1
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    678146145345
  • Pression de service
    2800 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FC613-04RL
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté