Spécifications
Détails
- Spécifications de la bobineStandard
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieModulaire
- PressionStandard (0.7 Mpa)
- SérieVP300-700
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN avec connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Connexion modulaire aux unités F.R.L. de la série AC
- Permet d’économiser de l’espace et de réduire la main-d’œuvre de la tuyauterie
- Consommation d'énergie : 0.35 W (sans voyant) et peut être alimenté en continu
- IP65 Cote de protection