Motion
FILTRE À PARTICULES À CLIC SÉCURISÉ 7100213359  D3091

3M
7100213359 D3091 SECURE CLICK FILTER PARTICULATE FILTER

Filtre à particules 3M™ Secure Click P100 D3091, 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI08794256
N° MFR7100213359 D3091 SECURE CLICK FILTER PARTICULATE FILTER
Prix17.59 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100213359 D3091 SECURE CLICK FILTER PARTICULATE FILTER

Filtre à particules 3M™ Secure Click P100 D3091, 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI08794256
N° MFR7100213359 D3091 SECURE CLICK FILTER PARTICULATE FILTER
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
Prix17.59 $/paquet

Spécifications

Détails

  • Application
    Correction de la moisissure
  • Couleur
    Magenta
  • Code couleur
    Magenta
  • Type de connexion
    Cliquez sur Secure Click.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131278141
  • Types de produits
    Filtrer
  • Type de protection
    Particules
  • Compatibilité de la série
    D3000
  • Spécifications respectées
    P100
  • CUP_NON
    00051131278141

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE À CLIC SÉCURISÉ 7100213359 D3091
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le style de connexion Secure Click s’effectue rapidement et simplement à l’aide de filtres
  • Les filtres Secure Click sont à double débit pour faciliter la respiration et offrir un plus grand confort
  • À utiliser avec les masques 3M™ Secure Click de l’organisme approuvés par le NIOSH
  • Le support électret évolué (AEM) offre un confort respiratoire léger et facile
  • Filtre à particules P100 approuvé par le NIOSH pour la protection respiratoire contre certaines particules à base d’huile et non à base d’huile
  • Conception à dos balayé pour un champ de vision et un confort améliorés
  • Réservé à l’usage professionnel et professionnel
  • Contenu de l’emballage : 1 caisse contient 50 paires de filtres (100 chacun)