Motion
CY3R25TN-400-M9BWL3

SMC CORP OF AMERICA
CY3R25TN-400-M9BWL3

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08798754
N° MFRCY3R25TN-400-M9BWL3
Prix586.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R25TN-400-M9BWL3

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08798754
N° MFRCY3R25TN-400-M9BWL3
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
Prix586.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    400 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R25TN-400-M9BWL3
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté