Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
Détails
- 3M Ancien numéro de stock7100088456
- Autonomie de la batterie100 heures
- CouleurNoir
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8518302000
- Numéro CUP du fabricant04054596123182
- Taux de réduction du bruit Nbre21 dB
- Quantité du colis10 par caisse
- Série/systèmeProTac III
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
- CUP_NON04054596123090
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Protection auditive de qualité professionnelle (IRB 21dB )
- Microphones environnementaux pour une protection auditive et une écoute ambiante dépendantes du niveau
- Entrée stéréo en écoute seule de 3.5 mm (limitée à 82 dB) pour la connexion à des appareils externes (p. ex., téléphone cellulaire, radio bidirectionnelle, Ipod)
- Système de menu à commande vocale pour vous empêcher de retirer le casque
- Mise hors tension automatique, le casque s’éteindra après 4 heures de non-utilisation pour économiser la batterie
- Avertissement de batterie faible pour vous informer quand changer les batteries
- Pour réduire la corrosion causée par la sueur et l’humidité, les composants électroniques sont situés dans un compartiment séparé de la coupelle
- Disponible en versions avec serre-tête et casque de sécurité (noir)
- Usage professionnel seulement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.