Motion
6001H-2RS

TIMKEN
6001H-2RS

Roulement à billes à rainure profonde résistant à la corrosion - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 28 mm, largeur 8 mm, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI08800699
N° MFR6001H-2RS
Prix135.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6001H-2RS

Roulement à billes à rainure profonde résistant à la corrosion - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 28 mm, largeur 8 mm, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI08800699
N° MFR6001H-2RS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix135.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Largeur de course intérieure
    0.315 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.315 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de course extérieure
    0.315 po
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Poids
    22 g

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    6001H-2RS ROULEMENTS À BILLES
  • Type de service
    Extra léger
  • Type de fin
    Joint à double contact
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant à la corrosion • Traverses super finies • Dimensions interchangeables ISO standard • Graisse industrielle standard • Joint à contact double
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6001H-2RS est un roulement à billes à rainure profonde résistant à la corrosion de 12 mm avec un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6001H-2RS
  • Numéro CUP du fabricant
    013992227065
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC 1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4.35 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1910
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Une seule rangée
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Auto-alignement
    Non
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    013992227065
  • Manchon de retrait
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
6001H-2RS ROULEMENTS À BILLES
  • Résistant à la corrosion
  • Voies de circulation super finies
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Graisse industrielle standard
  • Joint à double contact