Motion
AZ7010527
AZ7010527
N° D’ARTICLE MI08802561
N° MFRAZ7010527
Prix496.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AZ7010527
N° D’ARTICLE MI08802561
N° MFRAZ7010527
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
Prix496.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Diamètre intérieur
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    27 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    114000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557060199
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    AZ
  • Capacité de charge statique
    379000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZ7010527 BROCHE DE BUTÉE DE ROULEAU CYLINDRIQUE
  • Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté