Motion
C5-F-30-09-1
Cote C, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823638
N° MFRC5-F-30-09-1
Prix262.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823638
N° MFRC5-F-30-09-1
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
Prix262.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    33.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    34.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur totale du cadre
    41 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Numéro CUP du fabricant
    697950846323
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950846323

Aperçu

Description du fabricant
C5-F-30-09-1 ASSEMBLAGE DE PORTE-BAGAGES PLATS CEMA C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté