Motion
C5-RRD-20-4
Cote C, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823667
N° MFRC5-RRD-20-4
Prix466.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823667
N° MFRC5-RRD-20-4
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
Prix466.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    22.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    24.13 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur totale du cadre
    31 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Disque de caoutchouc de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950844831
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950844831

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CAOUTCHOUC DE RETOUR C5-RRD-20-4 CEMA C

Vous pourriez également aimer