Motion
C6-F-42-09-1
Cote C, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823700
N° MFRC6-F-42-09-1
Prix350.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823700
N° MFRC6-F-42-09-1
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
Prix350.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    46.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur totale du cadre
    53 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Numéro CUP du fabricant
    697950842431
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950842431

Aperçu

Description du fabricant
C6-F-42-09-1 ASSEMBLAGE DE PORTE-BAGAGES PLATS CEMA C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon