Motion
D5-RRD-42-1
Cote D, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823794
N° MFRD5-RRD-42-1
Prix575.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote D, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823794
N° MFRD5-RRD-42-1
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
Votre prix575.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    44.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    46.13 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9 po
  • Largeur totale du cadre
    53 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Disque de caoutchouc de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950836515
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950836515

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CAOUTCHOUC DE RETOUR D5-RRD-42-1 CEMA D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté