Motion
E6-R-48-07-7S
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823880
N° MFRE6-R-48-07-7S
Prix655.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823880
N° MFRE6-R-48-07-7S
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
Prix655.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    52 po
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    53.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12 po
  • Largeur totale du cadre
    60 po
  • Épaisseur du mur
    07
  • Poids
    83 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950894959
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950894959

Aperçu

Description du fabricant
E6-R-48-07-7S ENSEMBLE DE RETOUR CEMA E

Vous pourriez également aimer