Motion
24044
Flexible de liquide de refroidissement - 70 mm de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur, pression de service 30 psi, plage de température -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825857
N° MFR24044
Prix102.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible de liquide de refroidissement - 70 mm de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur, pression de service 30 psi, plage de température -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825857
N° MFR24044

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    70 mm
  • Longueur du tuyau
    36.0000 po
  • Poids
    2.62 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4178-1544
  • Numéro CUP du fabricant
    072053108835
  • Plage de température
    -40 à 257 °F
  • CUP_NON
    072053108835
  • Pression de service
    30 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 24044 - VULCO DROIT (3