Motion
24046
Tuyau de liquide de refroidissement - 2.8750 po de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur, pression de service de 25 psi, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825858
N° MFR24046
Prix187.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement - 2.8750 po de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur, pression de service de 25 psi, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825858
N° MFR24046
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
Prix187.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.8750 po
  • Longueur du tuyau
    36.0000 po
  • Poids
    2.85 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4178-1546
  • Numéro CUP du fabricant
    072053108842
  • Plage de température
    -40 à 257 °F
  • CUP_NON
    072053108842
  • Pression de service
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 24046 - VULCO DROIT (3