Motion
46634115
Tuyau de ventilation - 1.6250 po de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 10.0000 pi, pression de service de 10 psi
N° D’ARTICLE MI08831558
N° MFR46634115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de ventilation - 1.6250 po de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 10.0000 pi, pression de service de 10 psi
N° D’ARTICLE MI08831558
N° MFR46634115
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.6250 po
  • Longueur du tuyau
    10.0000 pi
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau léger extrêmement flexible pour les connexions filtre à air au moteur, les conduits de dégivrage et les conduits d’air ou de chauffage. Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de tuyau
    Tuyau de ventilation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4663-4115
  • Numéro CUP du fabricant
    770075543855
  • Vide
    5 po Hg
  • Pression de service
    10 psi

Aperçu

Description du fabricant
24307 TUYAU DE VENTILATION - 10 PI LONGUEURS
  • Renforcement : pli de tissu et fil d’acier double
  • Facile à couper à la taille voulue avec un couteau et un coupe-fil
  • Tube résistant à la chaleur et à l’huile